Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DR. FISCHER - FIS Infrarot R7s 300W 118mm Klar 13908R 5000Hrs

kopierenkopieren
DR. FISCHER - FIS Infrarot R7s 300W 118mm Klar 13908R 5000Hrs

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - IRK13908R5K/12

  • Leuchtmittel - sonstige

  • Lampenform - sonstige

  • Sockel - sonstige

  • Lampenspannung - 230 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 2 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681356609

Sonepar Artikelnummer

120941328

Hersteller Artikelnummer

IRK13908R5K/12

Hersteller Typ

BAIIRK13908R5K/12

Hersteller Artikel Nr.:

IRK13908R5K/12

Leuchtmittel:

sonstige

Lampenform:

sonstige

Sockel:

sonstige

Lampenspannung:

230 V

Lampenleistung:

300 W

Gesamtlänge:

118 mm

Mittlere Nennlebensdauer:

5000 h

Dimmbar:

Ja

Durchmesser des Leuchtmittels:

11 mm

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

300 kWh

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85392192

Gewicht:

0.018 kg

FIS IR Industrieheizung 13908R R7s 230V 300W Klar 2500K 5000U Halogen 11x118mm Infrarotlampe