Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DR. FISCHER - FIS Infrarot R7s HeLeN 1100W 254mm 15040R

kopierenkopieren
DR. FISCHER - FIS Infrarot R7s HeLeN 1100W 254mm 15040R

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - IRK15040R/12

  • Leuchtmittel - sonstige

  • Lampenform - sonstige

  • Sockel - sonstige

  • Lampenspannung - 230 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 2 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681336656

Sonepar Artikelnummer

120941378

Hersteller Artikelnummer

IRK15040R/12

Hersteller Typ

BAIIRK15040R/12

Hersteller Artikel Nr.:

IRK15040R/12

Leuchtmittel:

sonstige

Lampenform:

sonstige

Sockel:

sonstige

Lampenspannung:

230 V

Lampenleistung:

1100 W

Gesamtlänge:

254 mm

Mittlere Nennlebensdauer:

5000 h

Dimmbar:

Ja

Durchmesser des Leuchtmittels:

11 mm

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

1100 kWh

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85392192

Gewicht:

0.040 kg

FIS IR Komfortwärme 15040R R7s 230V 1100W Gold Halogen 11x254mm Infrarotlampe