Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DR. FISCHER - FIS Infrarot SK15 HeLeN 500W 15011Z

kopierenkopieren
DR. FISCHER - FIS Infrarot SK15 HeLeN 500W 15011Z

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - IRK15011Z/12

  • Leuchtmittel - sonstige

  • Lampenform - sonstige

  • Sockel - sonstige

  • Lampenspannung - 235 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681332733

Sonepar Artikelnummer

120941369

Hersteller Artikelnummer

IRK15011Z/12

Hersteller Typ

BAIIRK15011Z/12

Hersteller Artikel Nr.:

IRK15011Z/12

Leuchtmittel:

sonstige

Lampenform:

sonstige

Sockel:

sonstige

Lampenspannung:

235 V

Lampenleistung:

500 W

Gesamtlänge:

228 mm

Mittlere Nennlebensdauer:

5000 h

Dimmbar:

Ja

Durchmesser des Leuchtmittels:

11 mm

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

500 kWh

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85392192

Gewicht:

0.060 kg

FIS IR Komfortwärme 15011Z SK15 235V 500W Gold Halogen 11x228mm Infrarotlampe