Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DR. FISCHER - FIS Infrarot SK15 Vitae 350W Transl. 14169Z

kopierenkopieren
DR. FISCHER - FIS Infrarot SK15 Vitae 350W Transl. 14169Z

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - IRK14169Z/12

  • Leuchtmittel - sonstige

  • Lampenform - sonstige

  • Sockel - sonstige

  • Lampenspannung - 235 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 2 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681336755

Sonepar Artikelnummer

120941352

Hersteller Artikelnummer

IRK14169Z/12

Hersteller Typ

BAIIRK14169Z/12

Hersteller Artikel Nr.:

IRK14169Z/12

Leuchtmittel:

sonstige

Lampenform:

sonstige

Sockel:

sonstige

Lampenspannung:

235 V

Lampenleistung:

350 W

Gesamtlänge:

628 mm

Mittlere Nennlebensdauer:

5000 h

Dimmbar:

Ja

Durchmesser des Leuchtmittels:

11 mm

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

350 kWh

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85392192

Gewicht:

0.060 kg

FIS IR Vitae 14169Z SK15 235V 350W Translucent 1750K Halogen 11x628mm Infrarotlampe