Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DR. FISCHER - FIS Infrarot SK15 Vitae 750W Transl. 14124Z

kopierenkopieren
DR. FISCHER - FIS Infrarot SK15 Vitae 750W Transl. 14124Z

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - IRK14124Z/12

  • Leuchtmittel - sonstige

  • Lampenform - sonstige

  • Sockel - sonstige

  • Lampenspannung - 230 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681336793

Sonepar Artikelnummer

120941336

Hersteller Artikelnummer

IRK14124Z/12

Hersteller Typ

BAIIRK14124Z/12

Hersteller Artikel Nr.:

IRK14124Z/12

Leuchtmittel:

sonstige

Lampenform:

sonstige

Sockel:

sonstige

Lampenspannung:

230 V

Lampenleistung:

750 W

Gesamtlänge:

787 mm

Mittlere Nennlebensdauer:

5000 h

Dimmbar:

Ja

Durchmesser des Leuchtmittels:

11 mm

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

750 kWh

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85392192

Gewicht:

0.060 kg

FIS IR Vitae 14124Z SK15 230V 750W Translucent 1750K Halogen 11x787mm Infrarotlampe