Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DR. FISCHER - FIS Infrarot X-clip 400V 2000W Refl. 13245X/98

kopierenkopieren
DR. FISCHER - FIS Infrarot X-clip 400V 2000W Refl. 13245X/98

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - IRK13245X98/12

  • Leuchtmittel - sonstige

  • Lampenform - sonstige

  • Sockel - sonstige

  • Lampenspannung - 400 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 2 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681329573

Sonepar Artikelnummer

120941307

Hersteller Artikelnummer

IRK13245X98/12

Hersteller Typ

BAIIRK13245X98/12

Hersteller Artikel Nr.:

IRK13245X98/12

Leuchtmittel:

sonstige

Lampenform:

sonstige

Sockel:

sonstige

Lampenspannung:

400 V

Lampenleistung:

2000 W

Gesamtlänge:

512 mm

Mittlere Nennlebensdauer:

5000 h

Dimmbar:

Ja

Durchmesser des Leuchtmittels:

11 mm

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

2000 kWh

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85392192

Gewicht:

0.060 kg

FIS IR Industrieheizung 13245X/98 X-clip 400V 2000W Weiße Reflektor 2350K Halogen 11x512mm Infrarotlampe