Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DR. FISCHER - FIS Infrarot X-clip 480mm 1000W Refl. 13713X/98

kopierenkopieren
DR. FISCHER - FIS Infrarot X-clip 480mm 1000W Refl. 13713X/98

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - IRK13713X98/12

  • Leuchtmittel - sonstige

  • Lampenform - sonstige

  • Sockel - sonstige

  • Lampenspannung - 235 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 2 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681329412

Sonepar Artikelnummer

120941314

Hersteller Artikelnummer

IRK13713X98/12

Hersteller Typ

BAIIRK13713X98/12

Hersteller Artikel Nr.:

IRK13713X98/12

Leuchtmittel:

sonstige

Lampenform:

sonstige

Sockel:

sonstige

Lampenspannung:

235 V

Lampenleistung:

1000 W

Gesamtlänge:

480 mm

Mittlere Nennlebensdauer:

5000 h

Dimmbar:

Ja

Durchmesser des Leuchtmittels:

11 mm

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

1000 kWh

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85392192

Gewicht:

0.060 kg

FIS IR Industrieheizung 13713X/98 X-clip 235V 1000W Weiße Reflektor 2400K Halogen 11x480mm Infrarotlampe