Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DR. FISCHER - FIS Merivaara Merilux 1 Ceramic 22.8V 50W

kopierenkopieren
DR. FISCHER - FIS Merivaara Merilux 1 Ceramic 22.8V 50W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 146550

  • Lampenleistung - 50 W

  • Lampenspannung - 22.8 V

  • Sockel - sonstige

  • Anwendung - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681465509

Sonepar Artikelnummer

121232428

Hersteller Artikelnummer

146550

Hersteller Typ

bai146550

Hersteller Artikel Nr.:

146550

Lampenleistung:

50 W

Lampenspannung:

22.8 V

Sockel:

sonstige

Anwendung:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85392198

Gewicht:

0.049 kg

FIS Merivaara Merilux 1 Ceramic 22.8V 50W 1000lm 700U Schwarzer Schild