Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DR. FISCHER - FIS P28s 38X108 110V 60W 50CD Mit Zulassung

kopierenkopieren
DR. FISCHER - FIS P28s 38X108 110V 60W 50CD Mit Zulassung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - VP28110060AN/12

  • Anzahl der Wendeln - 1

  • Lampenleistung Wendel 1 - 60 W

  • Lampenleistung Wendel 2 - 0 W

  • Lampenspannung - 110 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681162439

Sonepar Artikelnummer

120943100

Hersteller Artikelnummer

VP28110060AN/12

Hersteller Typ

BAIVP28110060AN/12

Hersteller Artikel Nr.:

VP28110060AN/12

Anzahl der Wendeln:

1

Lampenleistung Wendel 1:

60 W

Lampenleistung Wendel 2:

0 W

Lampenspannung:

110 V

Lichtstrom:

550 lm

Sockel:

P28s

Technologie:

Glühlampe

Stromstärke:

50 A

Normbezeichnung (ECE):

ohne ECE-Kategorie

Farbe:

weiß

Lampenlichtausbeute:

9 lm/W

Lichtstärke:

50 cd

Geeignet für Scheinwerfer PKW:

Nein

Geeignet für Scheinwerfer LKW:

Nein

Geeignet für sonstige Beleuchtung PKW:

Nein

Geeignet für sonstige Beleuchtung LKW:

Nein

Geeignet für Wasserfahrzeug:

Ja

Geeignet für Fahrrad:

Nein

Geeignet für Moped:

Nein

Geeignet für Motorrad:

Nein

Geeignet für Schienenverkehr:

Nein

Geeignet für Flugzeug:

Nein

Geeignet für Gabelstapler:

Nein

Gesamtlänge:

108 mm

Durchmesser:

39 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85392992

Gewicht:

0.060 kg

FIS Schiffspositionslampe P28s 110V 60W 50cd Klar Zig-Zag 38x108mm Mit Zulassung Fahrzeuglampe