Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DR. FISCHER - FIS P30s S26X51 12V 1.9A C-8 8469

kopierenkopieren
DR. FISCHER - FIS P30s S26X51 12V 1.9A C-8 8469

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - VP30012023/12

  • Anzahl der Wendeln - 1

  • Lampenleistung Wendel 1 - 22.8 W

  • Lampenleistung Wendel 2 - 0 W

  • Lampenspannung - 12 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681162736

Sonepar Artikelnummer

120943110

Hersteller Artikelnummer

VP30012023/12

Hersteller Typ

BAIVP30012023/12

Hersteller Artikel Nr.:

VP30012023/12

Anzahl der Wendeln:

1

Lampenleistung Wendel 1:

22.8 W

Lampenleistung Wendel 2:

0 W

Lampenspannung:

12 V

Lichtstrom:

390 lm

Sockel:

sonstige

Technologie:

Glühlampe

Stromstärke:

1.9 A

Normbezeichnung (ECE):

ohne ECE-Kategorie

Farbe:

weiß

Lampenlichtausbeute:

17 lm/W

Geeignet für Scheinwerfer PKW:

Nein

Geeignet für Scheinwerfer LKW:

Nein

Geeignet für sonstige Beleuchtung PKW:

Nein

Geeignet für sonstige Beleuchtung LKW:

Nein

Geeignet für Wasserfahrzeug:

Ja

Geeignet für Fahrrad:

Nein

Geeignet für Moped:

Nein

Geeignet für Motorrad:

Nein

Geeignet für Schienenverkehr:

Nein

Geeignet für Flugzeug:

Nein

Geeignet für Gabelstapler:

Nein

Gesamtlänge:

51 mm

Durchmesser:

26 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85392998

Gewicht:

0.048 kg

FIS Tropfen P30s 12V 1.9A Klar 26x51mm Fahrzeuglampe