Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DR. FISCHER - FIS PF207E/21 E27 230V 250W

kopierenkopieren
DR. FISCHER - FIS PF207E/21 E27 230V 250W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - P230PF207E21/12

  • Lampenleistung - 250 W

  • Lampenspannung - 230 V

  • Lichtstrom - 7500 lm

  • Lichtstärke - 0 cd

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681249208

Sonepar Artikelnummer

120942383

Hersteller Artikelnummer

P230PF207E21/12

Hersteller Typ

BAIP230PF207E21/12

Hersteller Artikel Nr.:

P230PF207E21/12

Lampenleistung:

250 W

Lampenspannung:

230 V

Lichtstrom:

7500 lm

Lichtstärke:

0 cd

Sockel:

sonstige

Farbtemperatur:

3400 K

Brennstellung:

beliebig

ANSI:

sonstige

Bogenlänge:

0 mm

Wendelform:

sonstige

Wendellänge:

0 mm

Lichtpunkthöhe:

0 mm

Reflektordurchmesser:

0 mm

Gesamtlänge:

107 mm

Durchmesser:

61 mm

Cool Beam:

Nein

Technologie:

Glühlampe

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85392992

Gewicht:

0.100 kg

FIS PF207E/21 P1/1 A60 E27 230V 250W Set lights Matt 3400K 60x107.5mm Foto Beleuchtung