Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DR. FISCHER - FIS PF318E/44 E27 R125 240V 500W

kopierenkopieren
DR. FISCHER - FIS PF318E/44 E27 R125 240V 500W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - P240PF318E44/12

  • Lampenleistung - 500 W

  • Lampenspannung - 240 V

  • Lichtstrom - 0 lm

  • Lichtstärke - 0 cd

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681237298

Sonepar Artikelnummer

120942409

Hersteller Artikelnummer

P240PF318E44/12

Hersteller Typ

BAIP240PF318E44/12

Hersteller Artikel Nr.:

P240PF318E44/12

Lampenleistung:

500 W

Lampenspannung:

240 V

Lichtstrom:

0 lm

Lichtstärke:

0 cd

Sockel:

sonstige

Farbtemperatur:

3200 K

Brennstellung:

beliebig

ANSI:

sonstige

Bogenlänge:

0 mm

Wendelform:

sonstige

Wendellänge:

0 mm

Lichtpunkthöhe:

0 mm

Reflektordurchmesser:

126 mm

Gesamtlänge:

171 mm

Durchmesser:

126 mm

Cool Beam:

Nein

Technologie:

Glühlampe

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85392992

Gewicht:

0.085 kg

FIS PF318/E P2/1 Reflektor R125 E27 240V 500W Matt 3200K 125x168mm Studio-, Projektions- und Fotolampe