Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DR. FISCHER - FIS PF605E/51 E27 A60 230V 150W Enlarger

kopierenkopieren
DR. FISCHER - FIS PF605E/51 E27 A60 230V 150W Enlarger

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - P240PF605E51/12

  • Lampenleistung - 150 W

  • Lampenspannung - 230 V

  • Lichtstrom - 2500 lm

  • Lichtstärke - 0 cd

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681130438

Sonepar Artikelnummer

120942412

Hersteller Artikelnummer

P240PF605E51/12

Hersteller Typ

BAIP240PF605E51/12

Hersteller Artikel Nr.:

P240PF605E51/12

Lampenleistung:

150 W

Lampenspannung:

230 V

Lichtstrom:

2500 lm

Lichtstärke:

0 cd

Sockel:

sonstige

Farbtemperatur:

2800 K

Brennstellung:

beliebig

ANSI:

sonstige

Bogenlänge:

0 mm

Wendelform:

sonstige

Wendellänge:

0 mm

Lichtpunkthöhe:

0 mm

Reflektordurchmesser:

0 mm

Gesamtlänge:

123 mm

Durchmesser:

66 mm

Cool Beam:

Nein

Technologie:

Glühlampe

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85392192

Gewicht:

0.090 kg

FIS PF605E/51 P3/4 E27 230V 150W Vergrößerung 2500lm 2800K 66x123mm 100U Studio-, Projektions- und Fotolampe