Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DR. FISCHER - FIS Traffic 6944E Qual E27 A60 235V 40W 8000h

kopierenkopieren
DR. FISCHER - FIS Traffic 6944E Qual E27 A60 235V 40W 8000h

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 70301226006

  • Anzahl der Wendeln - 1

  • Lampenleistung - 40 W

  • Lampenspannung - 235 V

  • Sockel - E27

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681260067

Sonepar Artikelnummer

120937527

Hersteller Artikelnummer

70301226006

Hersteller Typ

BAI70301226006

Hersteller Artikel Nr.:

70301226006

Anzahl der Wendeln:

1

Lampenleistung:

40 W

Lampenspannung:

235 V

Sockel:

E27

Ausführung:

klar

Geeignet für Verkehrsampeln:

Ja

Geeignet für Wechselverkehrszeichen:

Ja

Geeignet für Schienenverkehr:

Nein

Geeignet für Verkehrshinweistafel-Signalierung:

Nein

Halogen:

Nein

Mit Reflektor:

Nein

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85392992

Gewicht:

0.034 kg

FIS Traffic Light 6944E Qual E27 A60 60x107mm 235V 40W 8000U 230lm SIG1534 Verkehrssignallampe