Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DR. FISCHER - FIS Traffic Ba20d 40V 25W 13575

kopierenkopieren
DR. FISCHER - FIS Traffic Ba20d 40V 25W 13575

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 70301215858

  • Anzahl der Wendeln - 1

  • Lampenleistung - 25 W

  • Lampenspannung - 40 V

  • Sockel - BA20d

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681158586

Sonepar Artikelnummer

120937517

Hersteller Artikelnummer

70301215858

Hersteller Typ

BAI70301215858

Hersteller Artikel Nr.:

70301215858

Anzahl der Wendeln:

1

Lampenleistung:

25 W

Lampenspannung:

40 V

Sockel:

BA20d

Ausführung:

klar

Geeignet für Verkehrsampeln:

Ja

Geeignet für Wechselverkehrszeichen:

Ja

Geeignet für Schienenverkehr:

Nein

Geeignet für Verkehrshinweistafel-Signalierung:

Nein

Halogen:

Nein

Mit Reflektor:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85392998

Gewicht:

0.028 kg

FIS Traffic light Ba20d 40V 25W Klar 13575 36x67mm Einfachwendel Verkehrssignallampe