Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DR. FISCHER - FIS Traffic Ba20s 10V 20W 13585 JL 14000h

kopierenkopieren
DR. FISCHER - FIS Traffic Ba20s 10V 20W 13585 JL 14000h

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 70301211906

  • Anzahl der Wendeln - 1

  • Lampenleistung - 20 W

  • Lampenspannung - 10 V

  • Sockel - BA20s

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681119068

Sonepar Artikelnummer

120937514

Hersteller Artikelnummer

70301211906

Hersteller Typ

BAI70301211906

Hersteller Artikel Nr.:

70301211906

Anzahl der Wendeln:

1

Lampenleistung:

20 W

Lampenspannung:

10 V

Sockel:

BA20s

Ausführung:

klar

Geeignet für Verkehrsampeln:

Ja

Geeignet für Wechselverkehrszeichen:

Ja

Geeignet für Schienenverkehr:

Nein

Geeignet für Verkehrshinweistafel-Signalierung:

Nein

Halogen:

Nein

Mit Reflektor:

Nein

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85392998

Gewicht:

0.028 kg

FIS Traffic Light Tropfen S35 Ba20s 10V 20W 270lm Klar 13585JL 36x67mm 14000U Einfachwendel Verkehrssignallampe