Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DR. FISCHER - FIS Traffic K23d 12V 50W 12998 350lm

kopierenkopieren
DR. FISCHER - FIS Traffic K23d 12V 50W 12998 350lm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 70301207865

  • Anzahl der Wendeln - 1

  • Lampenleistung - 50 W

  • Lampenspannung - 12 V

  • Sockel - K23d

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681078655

Sonepar Artikelnummer

120937512

Hersteller Artikelnummer

70301207865

Hersteller Typ

BAI70301207865

Hersteller Artikel Nr.:

70301207865

Anzahl der Wendeln:

1

Lampenleistung:

50 W

Lampenspannung:

12 V

Sockel:

K23d

Ausführung:

klar

Geeignet für Verkehrsampeln:

Nein

Geeignet für Wechselverkehrszeichen:

Nein

Geeignet für Schienenverkehr:

Nein

Geeignet für Verkehrshinweistafel-Signalierung:

Nein

Halogen:

Ja

Mit Reflektor:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85392198

Gewicht:

0.065 kg

FIS Reflektor K23d 12V 50W Klar 12998 49.7x46.5mm Verkehrssignallampe