Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DR. FISCHER - FIS Verkehr E27 G45 230V 40W 8000U

kopierenkopieren
DR. FISCHER - FIS Verkehr E27 G45 230V 40W 8000U

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 146894

  • Anzahl der Wendeln - 1

  • Lampenleistung - 40 W

  • Lampenspannung - 40 .. 230 V

  • Sockel - E27

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681468944

Sonepar Artikelnummer

121413203

Hersteller Artikelnummer

146894

Hersteller Typ

bai146894

Hersteller Artikel Nr.:

146894

Anzahl der Wendeln:

1

Lampenleistung:

40 W

Lampenspannung:

40 .. 230 V

Sockel:

E27

Ausführung:

klar

Geeignet für Verkehrsampeln:

Ja

Geeignet für Wechselverkehrszeichen:

Ja

Geeignet für Schienenverkehr:

Nein

Geeignet für Verkehrshinweistafel-Signalierung:

Nein

Halogen:

Nein

Mit Reflektor:

Nein

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85392992

Gewicht:

0.034 kg

FIS Verkehr Kügel E27 G45 230V 40W 8000U 276lm 46x74mm Klar Verkehrssignallampe