Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DR. FISCHER - G6.35 24V 150W Halogen Top

kopierenkopieren
DR. FISCHER - G6.35 24V 150W Halogen Top

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 146933

  • Lampenleistung - 150 W

  • Lampenspannung - 24 V

  • Sockel - G6,35

  • Anwendung - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 5 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681469330

Sonepar Artikelnummer

121413230

Hersteller Artikelnummer

146933

Hersteller Typ

bai146933

Hersteller Artikel Nr.:

146933

Lampenleistung:

150 W

Lampenspannung:

24 V

Sockel:

G6,35

Anwendung:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85392198

Gewicht:

0.007 kg

FIS Sirolux Fantastic K216 G6.35 24V 150W Kuppe Axial 11x46mm Lampe für medizinische Anwendungen