Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DR. FISCHER - P28s 38X108 220V 65W 50CD Mit Zulassung

kopierenkopieren
DR. FISCHER - P28s 38X108 220V 65W 50CD Mit Zulassung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - VP28220065AN/12

  • Anzahl der Wendeln - 1

  • Lampenleistung Wendel 1 - 65 W

  • Lampenleistung Wendel 2 - 0 W

  • Lampenspannung - 230 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681162538

Sonepar Artikelnummer

120943103

Hersteller Artikelnummer

VP28220065AN/12

Hersteller Typ

BAIVP28220065AN/12

Hersteller Artikel Nr.:

VP28220065AN/12

Anzahl der Wendeln:

1

Lampenleistung Wendel 1:

65 W

Lampenleistung Wendel 2:

0 W

Lampenspannung:

230 V

Lichtstrom:

525 lm

Sockel:

P28s

Technologie:

Glühlampe

Stromstärke:

50 A

Normbezeichnung (ECE):

ohne ECE-Kategorie

Farbe:

weiß

Lampenlichtausbeute:

8 lm/W

Lichtstärke:

50 cd

Geeignet für Scheinwerfer PKW:

Nein

Geeignet für Scheinwerfer LKW:

Nein

Geeignet für sonstige Beleuchtung PKW:

Nein

Geeignet für sonstige Beleuchtung LKW:

Nein

Geeignet für Wasserfahrzeug:

Ja

Geeignet für Fahrrad:

Nein

Geeignet für Moped:

Nein

Geeignet für Motorrad:

Nein

Geeignet für Schienenverkehr:

Nein

Geeignet für Flugzeug:

Nein

Geeignet für Gabelstapler:

Nein

Gesamtlänge:

108 mm

Durchmesser:

45 mm

Herkunftsland:

DK

Zolltarifnummer:

85392992

Gewicht:

0.060 kg

BEE Schiffspositionslampe P28s 230V 65W 50cd Klar 38x108mm Mit Zulassung Fahrzeuglampe