Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DR. FISCHER - Traffic Ba20s 10V 30W SIG1238 13586 JL LL

kopierenkopieren
DR. FISCHER - Traffic Ba20s 10V 30W SIG1238 13586 JL LL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 70301226955

  • Anzahl der Wendeln - 1

  • Lampenleistung - 30 W

  • Lampenspannung - 10 V

  • Sockel - BA20s

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681269558

Sonepar Artikelnummer

120937528

Hersteller Artikelnummer

70301226955

Hersteller Typ

BAI70301226955

Hersteller Artikel Nr.:

70301226955

Anzahl der Wendeln:

1

Lampenleistung:

30 W

Lampenspannung:

10 V

Sockel:

BA20s

Ausführung:

klar

Geeignet für Verkehrsampeln:

Ja

Geeignet für Wechselverkehrszeichen:

Ja

Geeignet für Schienenverkehr:

Nein

Geeignet für Verkehrshinweistafel-Signalierung:

Nein

Halogen:

Nein

Mit Reflektor:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85392998

Gewicht:

0.028 kg

FIS Traffic Light Tropfen S35 Ba20s 10V 30W Klar 13586JL 36x67mm 400lm 14000U Einfachwendel Verkehrssignallampe