Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DR. FISCHER - Traffic HAL Ba20s 10.5V 30W SIG 64033

kopierenkopieren
DR. FISCHER - Traffic HAL Ba20s 10.5V 30W SIG 64033

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 143331

  • Anzahl der Wendeln - 1

  • Lampenleistung - 30 W

  • Lampenspannung - 10.5 V

  • Sockel - BA20s

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681433317

Sonepar Artikelnummer

120935199

Hersteller Artikelnummer

143331

Hersteller Typ

BAI143331

Hersteller Artikel Nr.:

143331

Anzahl der Wendeln:

1

Lampenleistung:

30 W

Lampenspannung:

10.5 V

Sockel:

BA20s

Ausführung:

klar

Geeignet für Verkehrsampeln:

Ja

Geeignet für Wechselverkehrszeichen:

Nein

Geeignet für Schienenverkehr:

Nein

Geeignet für Verkehrshinweistafel-Signalierung:

Nein

Halogen:

Ja

Mit Reflektor:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392198

Gewicht:

0.028 kg

BEE Traffic Ba20s 10.5V 30W SIG 64033 400lm 12x65mm Halogen