Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DR. FISCHER - Zeiss Ba15d T17X54 6V 15W 13347W

kopierenkopieren
DR. FISCHER - Zeiss Ba15d T17X54 6V 15W 13347W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - MZ3800299020/12

  • Lampenleistung - 15 W

  • Lampenspannung - 6 V

  • Nennstrom - 2500 mA

  • Sockel - BA15d

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681120170

Sonepar Artikelnummer

120942104

Hersteller Artikelnummer

MZ3800299020/12

Hersteller Typ

BAIMZ3800299020/12

Hersteller Artikel Nr.:

MZ3800299020/12

Lampenleistung:

15 W

Lampenspannung:

6 V

Nennstrom:

2500 mA

Sockel:

BA15d

Anwendung:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85392998

Gewicht:

0.025 kg

FIS Zeiss M20 Ba15d 6V 15W Klar 100U LCL6.5 53x17mm Mikroskop Lampe für medizinische Anwendungen