Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DR. FISCHER - Zeiss LT77Z P25D/4 18X52 6V 15W

kopierenkopieren
DR. FISCHER - Zeiss LT77Z  P25D/4 18X52 6V 15W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - MZ3800181740/12

  • Lampenleistung - 15 W

  • Lampenspannung - 6 V

  • Nennstrom - 2500 mA

  • Sockel - P25d/4

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681120149

Sonepar Artikelnummer

120942102

Hersteller Artikelnummer

MZ3800181740/12

Hersteller Typ

BAIMZ3800181740/12

Hersteller Artikel Nr.:

MZ3800181740/12

Lampenleistung:

15 W

Lampenspannung:

6 V

Nennstrom:

2500 mA

Sockel:

P25d/4

Anwendung:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85392998

Gewicht:

0.027 kg

FIS Zeiss LT77Z P25D/4 18X52 6V 15W 210lm 100U Nikon 77903 Medizinisch