Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DRÄGER - Prüfgas 60L 50ppm NH3/N2

kopierenkopieren
DRÄGER - Prüfgas 60L 50ppm NH3/N2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - A1045100

  • Inhalt - 60000 ml

  • Herkunftsland - GB

  • Zolltarifnummer - 38229000

  • Gewicht - 1.399 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

121137288

Hersteller Artikelnummer

A1045100

Hersteller Typ

6811352

Hersteller Artikel Nr.:

A1045100

Inhalt:

60000 ml

Herkunftsland:

GB

Zolltarifnummer:

38229000

Gewicht:

1.399 kg

Justier- und Prüfgas 50 ppm NH3 (Ammoniak) in Stickstoff in einer Einwegflasche aus Aluminium, Gasinhalt: 60 Liter, Druck: 35 bar, Nennvolumen: 1,6 Liter. ''Achtung Gefahrgut! UN-Nummer: UN1956''