Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DRÄGER - Prüfgas 60L H2S/CO/CH4/O2 /N2

kopierenkopieren
DRÄGER - Prüfgas 60L H2S/CO/CH4/O2 /N2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - A1045090

  • Inhalt - 60000 ml

  • Herkunftsland - GB

  • Zolltarifnummer - 38229000

  • Gewicht - 1.399 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

121137287

Hersteller Artikelnummer

A1045090

Hersteller Typ

6811130

Hersteller Artikel Nr.:

A1045090

Inhalt:

60000 ml

Herkunftsland:

GB

Zolltarifnummer:

38229000

Gewicht:

1.399 kg

Justier- und Prüfgasmischung bestehend aus:15 ppm H2S (Schwefelwasserstoff),50 ppm CO (Kohlenstoffmonoxid),2,5 Vol.-% CH4 (Methan),18 Vol.-% O2 (Sauerstoff) in Stickstoff in einer Einwegflasche aus Aluminium, Gasinhalt: 60 Liter, Druck: 35 bar, Nennvolumen: 1,6 Liter. ''Achtung Gefahrgut! UN-Nummer: UN1956''