Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DRAKA - Datenkabel Kat.5e Duplex F/UTP 2x(4x2xAWG24/1) PVC 500m

DRAKA
kopierenkopieren
DRAKA - Datenkabel Kat.5e Duplex F/UTP 2x(4x2xAWG24/1) PVC 500m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Varianten

Aufmachung:

Schnittlänge

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 60017485

  • Verseilelement - Paare

  • Kabelgeometrie - rund

  • Zolltarifnummer - 85444920

  • Gewicht - 36.000 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Meter

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8717511104029

Sonepar Artikelnummer

12034813299

Hersteller Artikelnummer

60017485

Hersteller Typ

UC300 S24 CAT5E F/UTP 2X4P PVC 500

Hersteller Artikel Nr.:

60017485

Verseilelement:

Paare

Kabelgeometrie:

rund

Zolltarifnummer:

85444920

Gewicht:

36.000 kg

Aufmachung:

Schnittlänge

Draka Datenkabel Kat. 5e, F/UTP, 2×(4×2×AWG24/1) AWG, PVC-Mantel, 500 m Trommel. Für strukturierte Gebäudeverkabelung nach EN 50173 / ISO 11801.