Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

DRAKA - Datenkabel Kat.5e Duplex SF/UTP 2x(4x2xAWG24/1) LSHF 100m

DRAKA
kopierenkopieren
DRAKA - Datenkabel Kat.5e Duplex SF/UTP 2x(4x2xAWG24/1) LSHF 100m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Artikel lieferbar solange Vorrat (Lieferant)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 60017490

  • Zolltarifnummer - 85444920

  • Aufmachung - Ring 100 m

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Meter

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8717511107969

Sonepar Artikelnummer

12034814333

Hersteller Artikelnummer

60017490

Hersteller Typ

UC300 HS24 CAT5E SF/UTP 2X4PLSHF100

Hersteller Artikel Nr.:

60017490

Zolltarifnummer:

85444920

Aufmachung:

Ring 100 m

Draka UC300 HS24 - Datenkabel Kat.5e, Duplex SF/UTP, 2x(4x2xAWG24/1), LSHF, 100 m. Datenkabel Kategorie 5e in Duplex-Ausfuehrung mit SF/UTP-Schirmung, halogenfrei (LSHF), 100 m.