Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DRAKA - Datenkabel Kat.5e Duplex SF/UTP 2x(4x2xAWG24/1) LSHF 500m

DRAKA
kopierenkopieren
DRAKA - Datenkabel Kat.5e Duplex SF/UTP 2x(4x2xAWG24/1) LSHF 500m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 60017491

  • Leiternennquerschnitt - 0.2 mm²

  • Leiter-Klasse - Kl.1 = eindrähtig

  • Ader-Zahl - 16

  • Anzahl der Verseilelemente - 8

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 500 Meter

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8717511107976

Sonepar Artikelnummer

12034814416

Hersteller Artikelnummer

60017491

Hersteller Typ

UC300 HS24 CAT5E SF/UTP 2X4PLSHF500

Hersteller Artikel Nr.:

60017491

Leiternennquerschnitt:

0.2 mm²

Leiter-Klasse:

Kl.1 = eindrähtig

Ader-Zahl:

16

Anzahl der Verseilelemente:

8

Verseilung:

Bündel

Schirm über Verseilung:

Folie + Geflecht

Mantelmaterial:

sonstige

Leiter-Oberfläche:

blank

Leiterdurchmesser:

0.5 mm

Verseilelement:

Paare

Werkstoff der Aderisolation:

Polyolefine

Spezifizierung Aderisolation:

Polyethylen (PE)

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Schirm über Verseilelement:

ohne

Kabel längswasserdicht:

Nein

Kabel querwasserdicht:

Nein

Geeignet zur Verlegung im Erdreich:

Nein

Schutzmantel:

ohne

Spezifizierung Mantelmaterial:

sonstige

Mantel-Farbe:

grau

Kabelgeometrie:

rund

Raucharm nach EN IEC 61034-2:

Ja

Halogenfrei nach EN IEC 60754-2:

Ja

Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:

Eca

Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:

ohne

Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:

ohne

Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:

ohne

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

Nein

Außendurchmesser ca.:

13 mm

Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:

30 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-20 .. 60 °C

Kategorie:

5E

NVP-Wert:

69 %

Zolltarifnummer:

85444920

Aufmachung:

Trommel 500 m

Draka Datenkabel Kat. 5e, SF/UTP, 2×(4×2×AWG24/1) AWG, halogenfreier, raucharm (LSHF) Mantel, 500 m Trommel, Geflecht- und Folienschirm. Für strukturierte Gebäudeverkabelung nach EN 50173 / ISO 11801.