Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DRAKA - Datenkabel Kat.5e F/UTP 4x2xAWG24/1 PVC 100m

DRAKA
kopierenkopieren
DRAKA - Datenkabel Kat.5e F/UTP 4x2xAWG24/1 PVC 100m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 60013162

  • Leiter-Klasse - Kl.1 = eindrähtig

  • Ader-Zahl - 8

  • Schirm über Verseilung - Folie

  • Leiter-Oberfläche - blank

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Meter

  • Standardartikel

EAN

8717511117722

Sonepar Artikelnummer

12034812433

Hersteller Artikelnummer

60013162

Hersteller Typ

UC300 S24 CAT5E F/UTP 4P PVC 100

Hersteller Artikel Nr.:

60013162

Leiter-Klasse:

Kl.1 = eindrähtig

Ader-Zahl:

8

Schirm über Verseilung:

Folie

Leiter-Oberfläche:

blank

Leiterdurchmesser:

0.51 mm

Verseilelement:

Paare

Spezifizierung Aderisolation:

Polyethylen (PE)

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Mantel-Farbe:

grau

Kabelgeometrie:

rund

Außendurchmesser ca.:

5.9 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

0 °C

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-20 .. 0 °C

Kategorie:

5E

NVP-Wert:

67 %

Zolltarifnummer:

85444920

Gewicht:

0.036 kg

Aufmachung:

Ring 100 m

Draka Datenkabel Kat. 5e, F/UTP, 4×2×AWG24/1 AWG, PVC-Mantel, 100 m Ring, foliengeschirmt. Für strukturierte Gebäudeverkabelung nach EN 50173 / ISO 11801.