Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DRAKA - Datenkabel Kat.5e SF/UTP 4x2xAWG24/1 LSHF 100m

DRAKA
kopierenkopieren
DRAKA - Datenkabel Kat.5e SF/UTP 4x2xAWG24/1 LSHF 100m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 60013237

  • Leiter-Klasse - Kl.1 = eindrähtig

  • Ader-Zahl - 8

  • Schirm über Verseilung - Geflecht

  • Leiterdurchmesser - 0.51 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Meter

  • Standardartikel

EAN

8717511108713

Sonepar Artikelnummer

12034814133

Hersteller Artikelnummer

60013237

Hersteller Typ

UC300 HS24 CAT5E SF/UTP 4P LSHF100

Hersteller Artikel Nr.:

60013237

Leiter-Klasse:

Kl.1 = eindrähtig

Ader-Zahl:

8

Schirm über Verseilung:

Geflecht

Leiterdurchmesser:

0.51 mm

Verseilelement:

Paare

Spezifizierung Aderisolation:

Polyethylen (PE)

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Schirm über Verseilelement:

Folie

Mantel-Farbe:

grau

Kabelgeometrie:

rund

Außendurchmesser ca.:

6.4 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

0 °C

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-20 .. 0 °C

Kategorie:

5E

Zolltarifnummer:

85444920

Aufmachung:

Ring 100 m

Draka Datenkabel Kat. 5e, SF/UTP, 4×2×AWG24/1 AWG, halogenfreier, raucharm (LSHF) Mantel, 100 m Ring, Geflecht- und Folienschirm. Für strukturierte Gebäudeverkabelung nach EN 50173 / ISO 11801.