Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DRAKA - Datenkabel Kat.5e SF/UTPp flexibel für Patchkabel LSHF 100m

DRAKA
kopierenkopieren
DRAKA - Datenkabel Kat.5e SF/UTPp flexibel für Patchkabel LSHF 100m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 60011596

  • Leiter-Klasse - Kl.2 = mehrdrähtig

  • Ader-Zahl - 8

  • Schirm über Verseilung - Folie + Geflecht

  • Leiterdurchmesser - 0.48 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Meter

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8430220403107

Sonepar Artikelnummer

12034823333

Hersteller Artikelnummer

60011596

Hersteller Typ

UC300 HS26 CAT5E SF/UTPP 4PLSHF100

Hersteller Artikel Nr.:

60011596

Leiter-Klasse:

Kl.2 = mehrdrähtig

Ader-Zahl:

8

Schirm über Verseilung:

Folie + Geflecht

Leiterdurchmesser:

0.48 mm

Verseilelement:

Paare

Spezifizierung Aderisolation:

Polyethylen (PE)

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Schirm über Verseilelement:

ohne

Mantel-Farbe:

grau

Kabelgeometrie:

rund

Außendurchmesser ca.:

5.7 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

0 .. 50 °C

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-20 .. 60 °C

Kategorie:

5E

Gewicht:

37 kg/km

Zolltarifnummer:

85444920

Aufmachung:

Ring 100 m

Draka UC300 HS26 Datenkabel Kat. 5e, SF/UTPp, AWG26, LSHF, grau, 100 m Ring. Feindrähtiges Patchkabel-Rohkabel mit Geflecht- und Folienschirm für flexible Patchkabel-Konfektionierung.