Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DRAKA - Datenkabel Kat.5e U/UTP 4x2xAWG24/1 PVC 100m

DRAKA
kopierenkopieren
DRAKA - Datenkabel Kat.5e U/UTP 4x2xAWG24/1 PVC 100m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 60016130

  • Verseilelement - Paare

  • Kabelgeometrie - rund

  • Zolltarifnummer - 85444920

  • Aufmachung - Ring 100 m

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Meter

  • Standardartikel

EAN

8717511102858

Sonepar Artikelnummer

12034811533

Hersteller Artikelnummer

60016130

Hersteller Typ

UC300 24 CAT5E U/UTP 4P PVC 100RW

Hersteller Artikel Nr.:

60016130

Verseilelement:

Paare

Kabelgeometrie:

rund

Zolltarifnummer:

85444920

Aufmachung:

Ring 100 m

Draka Datenkabel Kat. 5e, U/UTP, 4×2×AWG24/1 AWG, PVC-Mantel, 100 m Ring. Für strukturierte Gebäudeverkabelung nach EN 50173 / ISO 11801.