Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DRAKA - Datenkabel Kat.6A Duplex U/FTP 2x(4x2xAWG23/1) LSHF 500m

DRAKA
kopierenkopieren
DRAKA - Datenkabel Kat.6A Duplex U/FTP 2x(4x2xAWG23/1) LSHF 500m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 60015555

  • Leiter-Klasse - Kl.1 = eindrähtig

  • Ader-Zahl - 16

  • Anzahl der Verseilelemente - 8

  • Schirm über Verseilung - ohne

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 500 Meter

  • Standardartikel

EAN

8717511328555

Sonepar Artikelnummer

12034957716

Hersteller Artikelnummer

60015555

Hersteller Typ

UC500 S23 CAT6A U/FTP 2X4P LSHF 500

Hersteller Artikel Nr.:

60015555

Leiter-Klasse:

Kl.1 = eindrähtig

Ader-Zahl:

16

Anzahl der Verseilelemente:

8

Schirm über Verseilung:

ohne

Kabeltyp:

U/FTP

Leiter-Oberfläche:

blank

Leiterdurchmesser:

0.56 mm

Verseilelement:

Paare

Spezifizierung Aderisolation:

Polyethylen (PE)

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Schirm über Verseilelement:

Folie

Kabel längswasserdicht:

Nein

Kabel querwasserdicht:

Nein

Geeignet zur Verlegung im Erdreich:

Nein

Mantel-Farbe:

blau

Kabelgeometrie:

rund

Raucharm nach EN IEC 61034-2:

Ja

Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:

Dca

Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:

s2

Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:

d1

Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:

a1

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

Nein

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

0 .. 50 °C

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-20 .. 60 °C

Kategorie:

6A (IEC)

NVP-Wert:

79 %

Zolltarifnummer:

85444920

Gewicht:

46.000 kg

Aufmachung:

Trommel 500 m

Draka Datenkabel Kat. 6A, U/FTP, 2×(4×2×AWG23/1) AWG, halogenfreier, raucharm (LSHF) Mantel, 500 m Trommel, foliengeschirmt je Paar, 10-GbE-fähig. Für strukturierte Gebäudeverkabelung nach EN 50173 / ISO 11801.