Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DRAKA - Datenkabel Kat.7 Duplex S/FTP 2x(4x2xAWG23/1) LSHF Dca 100m

DRAKA
kopierenkopieren
DRAKA - Datenkabel Kat.7 Duplex S/FTP 2x(4x2xAWG23/1) LSHF Dca 100m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 60110850

  • Leiter-Klasse - Kl.1 = eindrähtig

  • Ader-Zahl - 16

  • Anzahl der Verseilelemente - 8

  • Schirm über Verseilung - Geflecht

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Meter

  • Standardartikel

EAN

4065624096521

Sonepar Artikelnummer

12113181033

Hersteller Artikelnummer

60110850

Hersteller Typ

UC900 HS23 C7 Dca S/FTP 2x4P LSHF 100DW

Hersteller Artikel Nr.:

60110850

Leiter-Klasse:

Kl.1 = eindrähtig

Ader-Zahl:

16

Anzahl der Verseilelemente:

8

Schirm über Verseilung:

Geflecht

Mantelmaterial:

sonstige

Leiter-Material:

Kupfer

Leiter-Oberfläche:

blank

Leiterdurchmesser:

0.56 mm

AWG-Größe:

23

Verseilelement:

Paare

Spezifizierung Aderisolation:

Polyethylen (PE)

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Schirm über Verseilelement:

Folie

Geeignet zur Verlegung im Erdreich:

Nein

Schutzmantel:

sonstige

Mantel-Farbe:

orange

Kabelgeometrie:

rund

Raucharm nach EN IEC 61034-2:

Ja

Halogenfrei nach EN IEC 60754-2:

Ja

Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:

Dca

Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:

s2

Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:

d2

Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:

a1

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

Nein

Außendurchmesser ca.:

7.3 mm

Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:

29.2 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

0 .. 50 °C

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-20 .. 60 °C

Kategorie:

7

NVP-Wert:

79 %

Gewicht:

109 kg/km

Zolltarifnummer:

85444920

Gewicht:

0.109 kg

Aufmachung:

Ring 100 m

Leiter: Cu-Draht, blank Ø 0,56 mm (AWG 23/1), Isolierung: Foam-Skin Polyethylen, Ø 1,38 mm, Verseilung: 2 Adern zum Paar, Paarabschirmung: Aluminium-beschichtete Kunststoff-Verbundfolie, Verseilung zur Seele: 4 Paare (PiMF) zur Seele, Gesamtabschirmung: Cu-Geflecht verzinnt, Schutzmantel: LSHF Dca, orange, NVP: ca. 79 %, EN 50399: Class Dca s2 d2 a1 , LSHF (LSOH): IEC 60332-1, IEC 60754-2, IEC 61034, Lieferung: Einweg-Trommel