Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DRAKA - Datenkabel Kat.7 S/FTP 4x2xAWG23/1 LSHF Dca (VPE=100m Ring)

DRAKA
kopierenkopieren
DRAKA - Datenkabel Kat.7 S/FTP 4x2xAWG23/1 LSHF Dca (VPE=100m Ring)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 60089476

  • Leiter-Klasse - Kl.1 = eindrähtig

  • Ader-Zahl - 8

  • Anzahl der Verseilelemente - 4

  • Schirm über Verseilung - Geflecht

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Meter

  • Standardartikel

EAN

8717511638616

Sonepar Artikelnummer

12071277833

Hersteller Artikelnummer

60089476

Hersteller Typ

UC900 HS23 CAT7 S/FTP 4P Dca 100RW

Hersteller Artikel Nr.:

60089476

Leiter-Klasse:

Kl.1 = eindrähtig

Ader-Zahl:

8

Anzahl der Verseilelemente:

4

Schirm über Verseilung:

Geflecht

Mantelmaterial:

sonstige

Leiter-Material:

Kupfer

Leiter-Oberfläche:

blank

Leiterdurchmesser:

0.56 mm

AWG-Größe:

23

Verseilelement:

Paare

Spezifizierung Aderisolation:

Polyethylen (PE)

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Schirm über Verseilelement:

Folie

Geeignet zur Verlegung im Erdreich:

Nein

Mantel-Farbe:

orange

Kabelgeometrie:

rund

Raucharm nach EN IEC 61034-2:

Ja

Halogenfrei nach EN IEC 60754-2:

Ja

Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:

Dca

Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:

s2

Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:

d2

Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:

a1

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

Nein

Außendurchmesser ca.:

7.3 mm

Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:

29.2 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

0 .. 50 °C

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-20 .. 60 °C

Kategorie:

7

NVP-Wert:

79 %

Gewicht:

54.5 kg/km

Zolltarifnummer:

85444920

Gewicht:

0.055 kg

Aufmachung:

Ring 100 m

Leiter: Cu-Draht, blank Ø 0,56 mm (AWG 23/1), Isolierung: Foam-Skin Polyethylen, Ø 1,38 mm , Verseilung: 2 Adern zum Paar , Paarabschirmung: Aluminium-beschichtete Kunststoff-Verbundfolie , Verseilung zur Seele: 4 Paare (PiMF) zur Seele , Gesamtabschirmung: Cu-Geflecht verzinnt , Schutzmantel: LSHF Dca, orange, NVP: ca. 79 % , EN 50399: Class Dcas2d2a1, LSHF (LSOH): IEC 60332-1; IEC 60754-2; IEC 61034, Lieferung: Trommel