Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DRAKA - Datenkabel Kat.7 S/FTP 4x2xAWG23/1 LSHF Eca 500m

DRAKA
kopierenkopieren
DRAKA - Datenkabel Kat.7 S/FTP 4x2xAWG23/1 LSHF Eca 500m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 60087604

  • Leiter-Klasse - Kl.1 = eindrähtig

  • Ader-Zahl - 8

  • Anzahl der Verseilelemente - 4

  • Schirm über Verseilung - Geflecht

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 500 Meter

  • Standardartikel

EAN

8717511636667

Sonepar Artikelnummer

12071244716

Hersteller Artikelnummer

60087604

Hersteller Typ

CAT 7 BASIC ECA 500M

Hersteller Artikel Nr.:

60087604

Leiter-Klasse:

Kl.1 = eindrähtig

Ader-Zahl:

8

Anzahl der Verseilelemente:

4

Schirm über Verseilung:

Geflecht

Leiter-Material:

Kupfer

Leiter-Oberfläche:

blank

Leiterdurchmesser:

0.56 mm

AWG-Größe:

23

Verseilelement:

Paare

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Schirm über Verseilelement:

Folie

Geeignet zur Verlegung im Erdreich:

Nein

Mantel-Farbe:

orange

Kabelgeometrie:

rund

Raucharm nach EN IEC 61034-2:

Ja

Halogenfrei nach EN IEC 60754-2:

Ja

Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:

Eca

Außendurchmesser ca.:

7.2 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

0 .. 50 °C

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-20 .. 60 °C

Kategorie:

7

NVP-Wert:

79 %

Gewicht:

51 kg/km

Zolltarifnummer:

85444920

Gewicht:

0.051 kg

Aufmachung:

Trommel 500 m

PiMF-Kabel mit LSHF Mantel. Leiter-Material: Cu, blank Leiter-Durchmesser: 0,56 mm AWG-Querschnitt: 23 Leiter-Klasse: Kl.1 = eindrähtig Verseilelement: Paare Ader-Isolation: Foam-Skin-PE Ader-Kennzeichnung: Farbe Schirm über Verseilelement: Folie Schirm über Verseilung: Geflecht Mantel-Material: sonstige Mantel-Farbe: orange Halogenfrei nach EN 50267-2-2: ja Flammwidrig: nach EN 60332-1 Zul. Kabelaußentemperatur, in Bewegung: -20...+ 60 °C Zul. Kabelaußentemperatur, fest verlegt: 0...+ 50 °C Kategorie: 7 NVP-Wert: 79 % Lieferform: Trommel