Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DRAKA - Datenkabel Kat.7 S/FTP 4x2xAWG23/1 PUR Fca grün (VPE=500m)

DRAKA
kopierenkopieren
DRAKA - Datenkabel Kat.7 S/FTP 4x2xAWG23/1 PUR Fca grün (VPE=500m)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 60015297

  • Leiter-Klasse - Kl.1 = eindrähtig

  • Ader-Zahl - 8

  • Schirm über Verseilung - Geflecht

  • Mantelmaterial - Polyurethan (PUR)

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 500 Meter

  • Standardartikel

EAN

8717511424103

Sonepar Artikelnummer

12089749716

Hersteller Artikelnummer

60015297

Hersteller Typ

UC900 SS23 C7 S/FTP 4P PUR GN 500DW

Hersteller Artikel Nr.:

60015297

Leiter-Klasse:

Kl.1 = eindrähtig

Ader-Zahl:

8

Schirm über Verseilung:

Geflecht

Mantelmaterial:

Polyurethan (PUR)

Leiter-Oberfläche:

blank

Leiterdurchmesser:

0.56 mm

Verseilelement:

Paare

Spezifizierung Aderisolation:

Polyethylen (PE)

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Schirm über Verseilelement:

Folie

Mantel-Farbe:

grün

Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:

Fca

Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:

ohne

Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:

ohne

Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:

ohne

Außendurchmesser ca.:

7.5 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-5 .. 50 °C

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-30 .. 75 °C

NVP-Wert:

79 %

Zolltarifnummer:

85444920

Aufmachung:

Trommel 500 m

Installationskabel für den Einsatz im Außenbereich und Primär-Gebäudeverkabelung nach EN 50173, ISO/IEC 11801, Geeignet für HDBase-T; Power over Ethernet (PoE) / Type 1 - 4; Basierend auf Komponentenstandards für Kabel:EN 50288-4-1, IEC 61156-5; Mantelmaterial: PUR, UV- und Öl-Beständig