Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DRAKA - Datenkabel Kat.7 S/FTP 4x2xAWG26/1 LSHF Ø=5,8mm 350m

DRAKA
kopierenkopieren
DRAKA - Datenkabel Kat.7 S/FTP 4x2xAWG26/1 LSHF Ø=5,8mm 350m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 60026455

  • Leiter-Klasse - Kl.1 = eindrähtig

  • Ader-Zahl - 8

  • Anzahl der Verseilelemente - 4

  • Schirm über Verseilung - Geflecht

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 350 Meter

  • Standardartikel

EAN

8711401131003

Sonepar Artikelnummer

120381289

Hersteller Artikelnummer

60026455

Hersteller Typ

UCHOME Cat7 SS26 S/FTP 4P LSHF 350B

Hersteller Artikel Nr.:

60026455

Leiter-Klasse:

Kl.1 = eindrähtig

Ader-Zahl:

8

Anzahl der Verseilelemente:

4

Schirm über Verseilung:

Geflecht

Mantelmaterial:

sonstige

Leiter-Oberfläche:

blank

Leiterdurchmesser:

0.42 mm

Verseilelement:

Paare

Spezifizierung Aderisolation:

Polyethylen (PE)

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Schirm über Verseilelement:

Folie

Kabel längswasserdicht:

Nein

Kabel querwasserdicht:

Nein

Geeignet zur Verlegung im Erdreich:

Nein

Mantel-Farbe:

weiß

Kabelgeometrie:

rund

Raucharm nach EN IEC 61034-2:

Ja

Halogenfrei nach EN IEC 60754-2:

Ja

Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:

Dca

Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:

s2

Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:

d2

Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:

a1

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

Nein

Außendurchmesser ca.:

5.7 mm

Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:

45.6 mm

Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:

22.8 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

10 .. 40 °C

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-20 .. 60 °C

Kategorie:

7

NVP-Wert:

76 %

Zolltarifnummer:

85444920

Gewicht:

13.300 kg

Draka UCHome Datenkabel Kat. 7, S/FTP, 4×2×AWG26/1, LSHF, ∅ 5,8 mm, 350 m Trommel. Vollgeschirmtes Installationskabel im schlanken Format für Wohngebäude-Verkabelung.