Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DRAKA - Datenkabel Kat.7 S/FTP flexibel 4x2xAWG27/7 PUR Fca rot 1000m

DRAKA
kopierenkopieren
DRAKA - Datenkabel Kat.7 S/FTP flexibel 4x2xAWG27/7 PUR Fca rot 1000m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 60014330

  • Leiter-Klasse - Kl.2 = mehrdrähtig

  • Ader-Zahl - 8

  • Schirm über Verseilung - Geflecht

  • Mantelmaterial - Polyurethan (PUR)

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1000 Meter

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8717511117951

Sonepar Artikelnummer

12089750117

Hersteller Artikelnummer

60014330

Hersteller Typ

UC900 SS27 C7 S/FTPp 4P PUR RD 1000DW

Hersteller Artikel Nr.:

60014330

Leiter-Klasse:

Kl.2 = mehrdrähtig

Ader-Zahl:

8

Schirm über Verseilung:

Geflecht

Mantelmaterial:

Polyurethan (PUR)

Leiter-Oberfläche:

blank

Leiterdurchmesser:

0.42 mm

Verseilelement:

Paare

Spezifizierung Aderisolation:

Polyethylen (PE)

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Schirm über Verseilelement:

Folie

Mantel-Farbe:

rot

Außendurchmesser ca.:

5.9 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-5 .. 50 °C

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-30 .. 75 °C

Kategorie:

7

Gewicht:

34 kg/km

Zolltarifnummer:

85444920

Aufmachung:

Trommel 1000 m

Flexibles Datenkabel für den Einsatz im Außenbereich und Primär-Gebäudeverkabelung nach EN 50173, ISO/IEC 11801, Geeignet für HDBase-T; Power over Ethernet (PoE) / Type 1 - 4; Basierend auf Komponentenstandards für Kabel:EN 50288-4-1, IEC 61156-5; Mantelmaterial: PUR, UV- und Öl-Beständig