DRAKA - Datenkabel Kat.7 S/FTP flexibel 4x2xAWG27/7 PUR Fca rot 100m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Varianten
Aufmachung:
Ring 100 mWesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 60014328
Leiter-Klasse - Kl.2 = mehrdrähtig
Ader-Zahl - 8
Schirm über Verseilung - Geflecht
Mantelmaterial - Polyurethan (PUR)
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8717511455497
Sonepar Artikelnummer
12089749933
Hersteller Artikelnummer
60014328
Hersteller Typ
UC900 SS27 C7 S/FTPp 4P PUR RD 100RW
Hersteller Artikel Nr.:
60014328
Leiter-Klasse:
Kl.2 = mehrdrähtig
Ader-Zahl:
8
Schirm über Verseilung:
Geflecht
Mantelmaterial:
Polyurethan (PUR)
Leiter-Oberfläche:
blank
Leiterdurchmesser:
0.42 mm
Verseilelement:
Paare
Spezifizierung Aderisolation:
Polyethylen (PE)
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Schirm über Verseilelement:
Folie
Mantel-Farbe:
rot
Außendurchmesser ca.:
5.9 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-5 .. 50 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-30 .. 75 °C
Kategorie:
7
Zolltarifnummer:
85444920
Aufmachung:
Ring 100 m


