Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DRAKA - Datenkabel Kat.7A S/FTP 4x2xAWG23/1 LSHF Dca 500m

DRAKA
kopierenkopieren
DRAKA - Datenkabel Kat.7A S/FTP 4x2xAWG23/1 LSHF Dca 500m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 60088518

  • Leiter-Klasse - Kl.1 = eindrähtig

  • Ader-Zahl - 8

  • Schirm über Verseilung - Geflecht

  • Mantelmaterial - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 500 Meter

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8717511637749

Sonepar Artikelnummer

12077740316

Hersteller Artikelnummer

60088518

Hersteller Typ

UC1200 HS23 C7A S/FTP 4P DCA 500M

Hersteller Artikel Nr.:

60088518

Leiter-Klasse:

Kl.1 = eindrähtig

Ader-Zahl:

8

Schirm über Verseilung:

Geflecht

Mantelmaterial:

sonstige

Leiter-Oberfläche:

blank

Leiterdurchmesser:

0.57 mm

Verseilelement:

Paare

Spezifizierung Aderisolation:

Polyethylen (PE)

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Schirm über Verseilelement:

Folie

Kabel längswasserdicht:

Nein

Kabel querwasserdicht:

Nein

Mantel-Farbe:

gelb

Kabelgeometrie:

rund

Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:

Dca

Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:

s2

Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:

d1

Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:

a1

Außendurchmesser ca.:

7.5 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

0 .. 50 °C

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-20 .. 60 °C

Kategorie:

7A (IEC)

NVP-Wert:

76 %

Zolltarifnummer:

85444920

Gewicht:

0.057 kg

Aufmachung:

Trommel 500 m

Leiter: Cu-Draht, blank Ø 0,58 mm (AWG 23/1) Isolierung: Foam-Skin Polyethylen, Ø 1,38 mm Verseilung: 2 Adern zum Paar Paarabschirmung: Aluminium-beschichtete Kunststoff-Verbundfolie Verseilung zur Seele: 4 Paare (PiMF) zur Seele Gesamtabschirmung: Cu-Geflecht verzinnt Schutzmantel: LSHF Dca, melonengelb RAL1028 NVP: ca. 76 % EN 50399: Class Dca s2 d1 a1 LSHF (LSOH): IEC 60332-1; IEC 60754-2; IEC 61034 Lieferung: Einweg-Trommel