Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DRAKA - Datenkabel Kat. 8.2 S/FTP 4x2xAWG22/1 LSHF-FR Dca 500m

DRAKA
kopierenkopieren
DRAKA - Datenkabel Kat. 8.2 S/FTP 4x2xAWG22/1 LSHF-FR Dca 500m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 60050652

  • Leiter-Klasse - Kl.1 = eindrähtig

  • Ader-Zahl - 8

  • Anzahl der Verseilelemente - 4

  • Verseilung - Bündel

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 500 Meter

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8717511628280

Sonepar Artikelnummer

12089343916

Hersteller Artikelnummer

60050652

Hersteller Typ

UC FUTURE C22 S/FTP 4P 2GHz 500DW

Hersteller Artikel Nr.:

60050652

Leiter-Klasse:

Kl.1 = eindrähtig

Ader-Zahl:

8

Anzahl der Verseilelemente:

4

Verseilung:

Bündel

Schirm über Verseilung:

Geflecht

Mantelmaterial:

sonstige

Leiter-Oberfläche:

blank

Leiterdurchmesser:

0.64 mm

Verseilelement:

Paare

Spezifizierung Aderisolation:

Polyethylen (PE)

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Schirm über Verseilelement:

Folie

Kabel längswasserdicht:

Nein

Kabel querwasserdicht:

Nein

Geeignet zur Verlegung im Erdreich:

Nein

Mantel-Farbe:

gelb

Kabelgeometrie:

rund

Raucharm nach EN IEC 61034-2:

Ja

Halogenfrei nach EN IEC 60754-2:

Ja

Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:

Dca

Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:

s1

Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:

d1

Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:

a1

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

Nein

Außendurchmesser ca.:

8.5 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

0 .. 50 °C

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-20 .. 60 °C

Kategorie:

8.2 (IEC)

NVP-Wert:

73 %

Zolltarifnummer:

85444920

Aufmachung:

Trommel 500 m

Draka Installationskabel für den Innenbereich UCFUTURE COMPACT22 Cat.8.2 S/FTP 4P 2000MHz LSHF-FR 500DW. Kupfer-Datenkabel der Kategorie Kat 8.2 für die strukturierte Verkabelung mit einer Bandbreite von 2000 MHz. Mit Folienpaarschirmung und und hochwertiger Geflechtsabdeckung ist das Kabel doppelt geschirmt. Das 4-paarige Simplex Verlegekabel mit 8 Kupferadern AWG22ist für den Anschluss von Dosen, Patchfeldern und Modulen, auch mit LSA-Technik, zur Verlegung in Gebäuden, im Kanal und Unterputz geeignet und übertrifft die Anforderungen nach , und IEEE 802.3 af/at/bt. Der Mantel ist aus halogenfreiem, flammwidrigem Material nach IEC 60332-1; IEC 60332-3-24; IEC 60754-2; IEC 61034; EN 50399 und Eurobrandklasse Dca s2d1a1. Die Schirmung erfüllt mit einer Kopplungsdämpfung von 85 dB die Trennklasse D nach EN50174. Das Kabel ist zukunftssicher für alle Anwendungen nach Klasse C, D, E, EA, F, FA und Klasse II und geeignet zum Betrieb von PoE und PoE+ über eine Channellänge nach Klasse C, D, E, EA, F, FA und Klasse II bis 100m. Es ist geeignet für folgende Übertragungen: Telefonie, Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, 10Gigabit Ethernet, 25Giagabit Ethernet und 40Gigabit Ethernet; 10BaseT, 100BaseT, 1000BaseT, 1GBase-T, 10GBaseT, 25GBaseT oder bis zu 40.000 MBit/s. Das Kabel hat folgende Zertifikate: 3P-Certification-Programm NVP: 73 Cu-Zahl: 47 Farbe: gelb Aufmachung: 500 Trommel Artikelnummer: 60050652 EAN: 8717511628280