DRAKA - Draka UC900 FLEX Cat.7 S/FTP

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 60109034
Zolltarifnummer - 85444920
Gewicht - 38.000 kg
Aufmachung - Trommel 500 m
Verpackung und Lieferbedingungen
500 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
12125768616
Hersteller Artikelnummer
60109034
Hersteller Typ
UC900 FLEX C7 S/FTPp 4P LSHF OG 500DW
Hersteller Artikel Nr.:
60109034
Zolltarifnummer:
85444920
Gewicht:
38.000 kg
Aufmachung:
Trommel 500 m
DRAKA UC900 FLEX CAT.7 S/FTP 4P LSHF, Anschluss,- und Verbindungskabel,Außenmantel Ø: 5,9 mm, Farbe: orange


