Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DRAKA - Erd-Datenkabel Kat.7 S/FTP 4x2xAWG23/1 LSHF 100m

DRAKA
kopierenkopieren
DRAKA - Erd-Datenkabel Kat.7 S/FTP 4x2xAWG23/1 LSHF 100m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 60015266

  • Leiter-Klasse - Kl.1 = eindrähtig

  • Ader-Zahl - 8

  • Anzahl der Verseilelemente - 4

  • Schirm über Verseilung - Geflecht

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Meter

  • Standardartikel

EAN

8717511340113

Sonepar Artikelnummer

12037278133

Hersteller Artikelnummer

60015266

Hersteller Typ

UC900 SS23 C7 S/FTP 4P PE 100RW

Hersteller Artikel Nr.:

60015266

Leiter-Klasse:

Kl.1 = eindrähtig

Ader-Zahl:

8

Anzahl der Verseilelemente:

4

Schirm über Verseilung:

Geflecht

Mantelmaterial:

sonstige

Leiter-Oberfläche:

blank

Leiterdurchmesser:

0.56 mm

Verseilelement:

Paare

Spezifizierung Aderisolation:

Polyethylen (PE)

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Schirm über Verseilelement:

Folie

Kabel längswasserdicht:

Nein

Kabel querwasserdicht:

Nein

Geeignet zur Verlegung im Erdreich:

Ja

Spezifizierung Mantelmaterial:

Polyethylen (PE)

Mantel-Farbe:

schwarz

Kabelgeometrie:

rund

Außendurchmesser ca.:

8.4 mm

Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit Zwangsführung:

80 mm

Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:

80 mm

Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:

40 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-20 .. 50 °C

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-55 .. 60 °C

Kategorie:

7

NVP-Wert:

79 %

Zolltarifnummer:

85444995

Gewicht:

0.067 kg

Aufmachung:

Ring 100 m

Draka UC900 Erd-Datenkabel Kat. 7, S/FTP, 4×2×AWG23/1, PE-Außenmantel, 100 m Ring. Für die direkte Erdverlegung oder Kabelschutzrohr-Verlegung im Außenbereich, witterungsbeständig.