Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DRAKA - Erd Datenkabel Long Reach Kat.7 S/FTP 4x2xAWG22/1 1000m

DRAKA
kopierenkopieren
DRAKA - Erd Datenkabel Long Reach Kat.7 S/FTP 4x2xAWG22/1 1000m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 60039922

  • Leiter-Klasse - Kl.1 = eindrähtig

  • Ader-Zahl - 8

  • Anzahl der Verseilelemente - 4

  • Schirm über Verseilung - Geflecht

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1000 Meter

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8717511647441

Sonepar Artikelnummer

12075308317

Hersteller Artikelnummer

60039922

Hersteller Typ

UC LR22 S/FTP 4P PE 1000M

Hersteller Artikel Nr.:

60039922

Leiter-Klasse:

Kl.1 = eindrähtig

Ader-Zahl:

8

Anzahl der Verseilelemente:

4

Schirm über Verseilung:

Geflecht

Mantelmaterial:

sonstige

Leiter-Oberfläche:

blank

Leiterdurchmesser:

0.64 mm

Verseilelement:

Paare

Spezifizierung Aderisolation:

Polyethylen (PE)

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Schirm über Verseilelement:

Folie

Geeignet zur Verlegung im Erdreich:

Ja

Spezifizierung Mantelmaterial:

Polyethylen (PE)

Mantel-Farbe:

schwarz

Kabelgeometrie:

rund

Raucharm nach EN IEC 61034-2:

Nein

Halogenfrei nach EN IEC 60754-2:

Nein

Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:

Fca

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

Nein

Außendurchmesser ca.:

9.2 mm

Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:

36.8 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

0 .. 50 °C

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-20 .. 60 °C

Kategorie:

7

NVP-Wert:

79 %

Gewicht:

73 kg/km

Zolltarifnummer:

85444920

Aufmachung:

Trommel 1000 m

Für die smarte Vernetzung von Zweckgebäuden wurde das reichweitenoptimierte Long-Reach-Kupferkabel DRAKA UC LR22 10Gbit S/FTP entwickelt. Das mechanisch robuste AWG22-Kabel mit einem Aderdurchmesser von 1,6 mm ist mit der standardkonformen Anschlusstechnik voll kompatibel. Es verfügt über eine maximale Reichweite von 180 Metern in Abhängigkeit der Übertragungsleistung, bei gleichzeitiger Fernspeisung der Netzwerkgeräte mittels Power over Ethernet (PoE) gemäß IEEE 802.3bt. Durch den Polyethylen Schutzmantel ist das Kabel für die Verlegung in der Erde und im Freien, wegen der UV Beständigkeit, geeignet.