Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DRAKA - LWL Kabel Singlemode A-DQ(ZN)B2Y 12E9/125µm OS2 PE 3kN

DRAKA
kopierenkopieren
DRAKA - LWL Kabel Singlemode A-DQ(ZN)B2Y 12E9/125µm OS2 PE 3kN

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 60018767

  • Anzahl der Fasern - 12

  • Ader-Art - zentrale Bündelader

  • Faserart - Singlemode 9/125

  • Kategorie - OS2

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Meter

  • Standardartikel

EAN

8717511359818

Sonepar Artikelnummer

12038636699

Hersteller Artikelnummer

60018767

Hersteller Typ

A-DQ(ZN)B2Y 12E9/125 OS2 PE

Hersteller Artikel Nr.:

60018767

Anzahl der Fasern:

12

Ader-Art:

zentrale Bündelader

Faserart:

Singlemode 9/125

Kategorie:

OS2

Mantelmaterial:

sonstige

Mit Zugentlastung:

Ja

Mit Nagetierschutz:

Ja

Spezifizierung Mantelmaterial:

Polyethylen (PE)

Mantel-Farbe:

schwarz

Kabel längswasserdicht:

Ja

Kabel querwasserdicht:

Nein

Kabel metallfrei:

Ja

Raucharm nach EN IEC 61034-2:

Nein

Chemisch beständig:

Nein

Außendurchmesser ca.:

6.5 mm

Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:

67 mm

Geeignet zur Verlegung im Erdreich:

Ja

Einblasbar:

Nein

Gewicht:

45 kg/km

Zolltarifnummer:

85447000

Gewicht:

0.040 kg

Aufmachung:

Schnittlänge

LWL-Außenkabel mit zentraler Bündelader dienen als Erd- oder Röhrenverlegung und werden im Primärbereich eingesetzt. Die zentrale Anordnung der Fasern erlaubt einen kostengünstigen und dünnen Kabelaufbau. Die Kabel sind UV-beständig, metallfrei, längswasserdicht, zugfest, nagetierfest und für direkte Erdverlegung geeignet.