Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DRAKA - LWL Kabel Singlemode U-DQ(ZN)BH 24E9/125µm OS2 LSOH 3kN

DRAKA
kopierenkopieren
DRAKA - LWL Kabel Singlemode U-DQ(ZN)BH 24E9/125µm OS2 LSOH 3kN

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 60073057

  • Anzahl der Fasern - 24

  • Ader-Art - zentrale Bündelader

  • Faser-Anzahl je Ader - 24

  • Faserart - Singlemode 9/125

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Meter

  • Standardartikel

EAN

8717511618366

Sonepar Artikelnummer

12055328299

Hersteller Artikelnummer

60073057

Hersteller Typ

U-DQ(ZN)BH 24E9/125 OS2 LSOH

Hersteller Artikel Nr.:

60073057

Anzahl der Fasern:

24

Ader-Art:

zentrale Bündelader

Faser-Anzahl je Ader:

24

Faserart:

Singlemode 9/125

Kategorie:

OS2

Mantelmaterial:

sonstige

Mit Zugentlastung:

Ja

Mit Nagetierschutz:

Ja

Spezifizierung Mantelmaterial:

sonstige

Mantel-Farbe:

blau

Kabel längswasserdicht:

Ja

Kabel querwasserdicht:

Nein

Kabel metallfrei:

Ja

Kabelgeometrie:

rund

Raucharm nach EN IEC 61034-2:

Ja

Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:

Eca

Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:

ohne

Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:

ohne

Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:

ohne

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

Nein

Chemisch beständig:

Nein

Außendurchmesser ca.:

7.3 mm

Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:

146 mm

Max. Zugfestigkeit während der Verlegung:

3 kN

Geeignet zur Verlegung im Erdreich:

Ja

Einblasbar:

Nein

Gewicht:

55 kg/km

Zolltarifnummer:

85447000

Gewicht:

0.052 kg

Aufmachung:

Schnittlänge

Universelle LWL-Innen-/Außenkabel mit zentraler Bündelader dienen als Hauseinführungskabel zur direkten Erd- oder Röhrenverlegung und als flammwidriges Steigkabel im Innenbereich. Die zentrale Anordnung der Fasern erlaubt einen kostengünstigen und dünnen Kabelaufbau. Die Kabel sind UV-beständig, metallfrei, längswasserdicht, zugfest, nagetiergeschützt, halogenfrei-flammwidrig und sowohl für Innenverlegung als auch für direkte Erdverlegung (in entsprechendem Sandbett) geeignet.