DRAKA - LWL Kabel UCFibre U-DQ(ZN)BH MMF OM3 4G50/125 µm LSOH

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 60011297
Anzahl der Fasern - 4
Ader-Art - zentrale Bündelader
Faser-Anzahl je Ader - 4
Faserart - Multimode 50/125
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8717511363730
Sonepar Artikelnummer
12027901399
Hersteller Artikelnummer
60011297
Hersteller Typ
U-DQ(ZN)BH4G50/125OM3 LSOH
Hersteller Artikel Nr.:
60011297
Anzahl der Fasern:
4
Ader-Art:
zentrale Bündelader
Faser-Anzahl je Ader:
4
Faserart:
Multimode 50/125
Kategorie:
OM3
Mantelmaterial:
sonstige
Mit Zugentlastung:
Ja
Mit Nagetierschutz:
Ja
Spezifizierung Mantelmaterial:
sonstige
Mantel-Farbe:
blau
Kabel längswasserdicht:
Ja
Kabel querwasserdicht:
Nein
Kabel metallfrei:
Ja
Kabelgeometrie:
rund
Raucharm nach EN IEC 61034-2:
Ja
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
Eca
Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:
ohne
Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:
Nein
Chemisch beständig:
Nein
Außendurchmesser ca.:
7.5 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
100 mm
Max. Zugfestigkeit während der Verlegung:
3 kN
Geeignet zur Verlegung im Erdreich:
Nein
Einblasbar:
Nein
Gewicht:
55 kg/km
Zolltarifnummer:
85447000
Aufmachung:
Schnittlänge


