DRAKA - UC300 HS24 C5e SF/UTP 4P LSHF 250RW

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 60024746
Leiter-Klasse - Kl.1 = eindrähtig
Ader-Zahl - 8
Schirm über Verseilung - Geflecht
Leiterdurchmesser - 0.51 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
250 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8717511108720
Sonepar Artikelnummer
12034814213
Hersteller Artikelnummer
60024746
Hersteller Typ
UC300 HS24 CAT5E SF/UTP 4P LSHF250
Hersteller Artikel Nr.:
60024746
Leiter-Klasse:
Kl.1 = eindrähtig
Ader-Zahl:
8
Schirm über Verseilung:
Geflecht
Leiterdurchmesser:
0.51 mm
Verseilelement:
Paare
Spezifizierung Aderisolation:
Polyethylen (PE)
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Schirm über Verseilelement:
Folie
Mantel-Farbe:
grau
Kabelgeometrie:
rund
Außendurchmesser ca.:
6.4 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
0 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-20 .. 0 °C
Kategorie:
5E
Zolltarifnummer:
85444920
Aufmachung:
Trommel 250 m


